代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ722” ダブルニップル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
WEO 1
WEO 1/4
WEO 3/8
WEO 1/2
WEO 3/4
WEO 1
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82575599
品番
14-722-1616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。
用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
トラスコ品番
682-9296
呼び径
(ND)25
最高使用圧力(MPa)
25
相手側取付サイズ
WEO 1
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応