CEJN(セイン)
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
634-0979
材質
本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)19
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550670
10-767-6220
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください