曜日別特売
10-767-6220 ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82550670

”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82550670
品番
10-767-6220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

用途
射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番
634-0979
材質
本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)19
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする