曜日別特売

”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-5003
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255581610-777-6220
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする