曜日別特売
10-777-6220 ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82555816

 

10-777-6220 ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82555816
10-777-6220 ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82555816
10-777-6220 ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82555816
10-777-6220 ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82555816

”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)10-777-6220

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82555816
品番
10-777-6220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-5003
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする