曜日別特売

”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型

”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型 - CEJN(セイン)

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
相手側取付サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255145810-359-1564683-092463M14×1.5 オネジ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256751510-359-1567683-093663M20×1.5 オネジ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256814510-359-1560683-095231.5M12×1.5 オネジ
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257344710-359-1565683-246763M16×1.5 オネジ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257653610-359-1566683-246063M18×1.5 オネジ
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257776010-359-1562683-095831.5M16×1.5 オネジ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257860010-359-1561683-092231.5M14×1.5 オネジ
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258077910-359-1563683-095331.5M18×1.5 オネジ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする