CEJN(セイン)
”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型
10-359-1560
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最高使用圧力・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
最高使用圧力(MPa)
31.5
トラスコ品番
683-0952
注文コード
82568145
品番
10-359-1560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-0952
最高使用圧力(MPa)
31.5
相手側取付サイズ
M12×1.5 オネジ
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応