【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル

【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル - KNIPEX(クニペックス)

5段階のプッシュボタン調整機構
フロント・サイドグリップの掴み能力4~22mmです。
非常にスリムで狭いスペースでの作業や様々な用途に。
握っても指が入らない設計になっているので、指の挟みこみを防止します。
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性
誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRC
溝の入れ方を、両サイドで変更しているので耐久性と弾力性に優れています。

用途
頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に
トラスコ品番
710-2874
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
厚さ(mm)
15
全長(mm)
200
タイプ
スリップジョイントプライヤー
最大口開き(mm)
4~22
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825554758201200S02
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする