8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475

 

8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475
8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475
8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475
8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475
8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475
8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475
8201200S02 【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス) 82555475

【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル8201200S02

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82555475
品番
8201200S02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

5段階のプッシュボタン調整機構
フロント・サイドグリップの掴み能力4~22mmです。
非常にスリムで狭いスペースでの作業や様々な用途に。
握っても指が入らない設計になっているので、指の挟みこみを防止します。
頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性
誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRC
溝の入れ方を、両サイドで変更しているので耐久性と弾力性に優れています。

用途
頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に
トラスコ品番
710-2874
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
厚さ(mm)
15
全長(mm)
200
タイプ
スリップジョイントプライヤー
最大口開き(mm)
4~22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする