グーリング
6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M20×1.5
ピッチ(mm)
1
1.25
1.5
全長(mm)
90
100
125
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82550871
6570 12.007
711-9677
100
1.5
M12×1.5
11.3
¥
16,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556751
6570 8.005
712-1149
90
1
M8×1
7.55
¥
10,830
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558056
6570 10.005
712-1155
90
1
M10×1
9.55
¥
14,110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568906
6570 12.006
712-1153
100
1.25
M12×1.25
11.4
¥
16,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569920
6570 16.007
712-1150
100
1.5
M16×1.5
15.3
¥
26,090
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571101
6570 10.006
712-1147
100
1.25
M10×1.25
9.4
¥
14,110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574506
6570 12.005
712-1152
100
1
M12×1
11.55
¥
16,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579090
6570 20.007
712-1151
125
1.5
M20×1.5
19.3
¥
40,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587508
6570 14.007
712-1154
100
1.5
M14×1.5
13.3
¥
23,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください