グーリング
6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M20×1.5
M12×1.5
M8×1
M10×1
M12×1.25
M16×1.5
M10×1.25
M12×1
M20×1.5
M14×1.5
全長(mm)
125
100
90
125
ねじ長さ(mm)
25
20
17
16
22
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82579090
品番
6570 20.007
参考基準価格(税別)
¥40,710
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-1151
全長(mm)
125
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M20×1.5
下穴径(Φmm)
19.3
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
25
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
44
シャンク径(mm)
16
シャンク四角部(mm)
12
精度表記
6HX