曜日別特売

6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー - グーリング6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825511356572 12.007712-11751001.5M12×1.511.3
¥22,890
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825528766572 14.007712-11791001.5M14×1.513.3
¥32,040
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825599896572 16.007712-11761001.5M16×1.515.3
¥35,240
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825735696572 10.005712-1173901M10×19.55
¥19,060
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825768166572 8.005712-1178901M8×17.55
¥14,620
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825768776572 10.006712-11771001.25M10×1.259.4
¥19,060
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825815766572 12.006712-11741001.25M12×1.2511.4
¥22,890
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825825386572 12.005712-11821001M12×111.55
¥22,890
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825866956572 20.007712-11801251.5M20×1.519.3
¥54,960
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする