グーリング
6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M10×1
M8×1
M10×1.25
M12×1.25
M12×1
M20×1.5
全長(mm)
100
100
90
125
ねじ長さ(mm)
11
15
11
14
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82582538
品番
6572 12.005
参考基準価格(税別)
¥22,890
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-1182
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M12×1
下穴径(Φmm)
11.55
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
11
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX