ケミカルボルトステンレスVカット
両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。
両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。
ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。
- 用途
- コンクリート用。
ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。
- トラスコ品番
- 574-9277
- セット内容
- ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚
- 材質
- ステンレス(SUS304系)
- 全長(mm)
- 150
- ねじ径
- M10
- 外径(Φmm)
- 22
- 適合品番
- ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10
- 適合材
- コンクリート
- 内容量
- 1本
注意
※施工を開始したら、所定の深さまで埋込んでください。※打込み後、接着剤(セメント)が硬化するまでボルトを動かさないでくさい。
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ











