ケミカルボルトステンレスVカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82574120
品番
CB-M10X150VS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。
両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。
ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。

用途
コンクリート用。
ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。
トラスコ品番
574-9277
セット内容
ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚
材質
ステンレス(SUS304系)
全長(mm)
150
ねじ径
M10
外径(Φmm)
22
適合品番
ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10
適合材
コンクリート
注意
※施工を開始したら、所定の深さまで埋込んでください。
※打込み後、接着剤(セメント)が硬化するまでボルトを動かさないでくさい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする