曜日別特売

コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN

コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN - ヤマダコーポレーションコンパクトリール(エア用) YR-2A10SN - ヤマダコーポレーション

火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。

用途
エア用
トラスコ品番
699-9650
材質
本体:プラスチック
幅(mm)
152
色
本体 グレー、ホース ブラック
取付
二次側:G1/4、一次側:R1/4
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
全長(m)
ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
使用圧力(MPa)
0.7
最高使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース内径×外径(Φmm)
10X6.5
内容量
1台
注意
※エアカプラーは付属してません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82592006YR-2A10SN
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする