ヤマダコーポレーション
コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82592006
品番
YR-2A10SN
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。
用途
エア用
トラスコ品番
699-9650
材質
本体:プラスチック
幅(mm)
152
色
本体 グレー、ホース ブラック
取付
二次側:G1/4、一次側:R1/4
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
全長(m)
ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
使用圧力(MPa)
0.7
最高使用圧力(MPa)
1.4
適合ホース内径×外径(Φmm)
10X6.5
注意
※エアカプラーは付属してません。