コンベックス スマートギア 19ー5.5m

コンベックス スマートギア 19ー5.5m - シンワ測定コンベックス スマートギア 19ー5.5m - シンワ測定コンベックス スマートギア 19ー5.5m - シンワ測定コンベックス スマートギア 19ー5.5m - シンワ測定コンベックス スマートギア 19ー5.5m - シンワ測定

読み取り易い目盛です。
腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。
落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。
455mmピッチ表示付です。

用途
長さの測定などに
仕様
●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り
材質
本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチール
色
ピンク・イエロー・ブルー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
テープ地色
白
本体寸法(mm)
70×67×38
目盛仕様
両面目盛
内容量
1箱(6個)
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256523980389691-0583
¥7,260
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
8257831180388691-0582
¥7,260
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする