シンワ測定
コンベックス スマートギア 19ー5.5m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
691-0582
691-0582
691-0583
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
82578311
品番
80388
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
読み取り易い目盛です。
腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。
落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。
455mmピッチ表示付です。
用途
長さの測定などに
トラスコ品番
691-0582
仕様
●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り
材質
本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチール
色
ピンク・イエロー・ブルー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
テープ地色
白
本体寸法(mm)
70×67×38
目盛仕様
両面目盛
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。