コンベックス スマートギア 25ー5.5m
読み取り易い目盛です。
腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。
落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。
455mmピッチ表示付です。
- 用途
- 長さの測定などに
- 仕様
- ●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り
- 材質
- 本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチール
- 色
- ピンク・イエロー・ブルー
- テープ幅(mm)
- 25
- テープ長さ(m)
- 5.5
- テープ地色
- 白
- 本体寸法(mm)
- 73×69×46
- 目盛仕様
- 両面目盛
- 内容量
- 1箱(6個)
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ

































