曜日別特売
80391 コンベックス スマートギア 25ー5.5m シンワ測定 82553138

80391 コンベックス スマートギア 25ー5.5m シンワ測定 82553138
80391 コンベックス スマートギア 25ー5.5m シンワ測定 82553138
80391 コンベックス スマートギア 25ー5.5m シンワ測定 82553138

コンベックス スマートギア 25ー5.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番691-0577
内容量1箱(6個)注文コード82553138品番80391
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

読み取り易い目盛です。
腰袋にもスッと入るコンパクト設計です。
落下防止コードの取り付けに便利な大型フックハンガー付です。
455mmピッチ表示付です。

用途
長さの測定などに
トラスコ品番
691-0577
仕様
●ショックアブソーバー:有り●0点補正移動爪:有り●455ピッチ表示:有り
材質
本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂、爪:ステンレス、テープ:スチール
色
ピンク・イエロー・ブルー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
テープ地色
白
本体寸法(mm)
73×69×46
目盛仕様
両面目盛
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする