シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
- 用途
- 玉掛け用具。
- 材質
- ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
- 最大使用荷重(t)
- 2.5
- ベルト幅×厚さ(mm)
- 35×8~9
- 内容量
- 1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
全6種類を絞り込む
全長(m)
繊維スリング の新着商品
カテゴリ








![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)












