hillbrush
シンクブラシ(ソフト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82589529
品番
B884RESB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
シンクやまな板などの水回り洗浄に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-2360
材質
ボディ:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)
73
色
青
毛丈(mm)
40
縦(mm)
260
横(mm)
48
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.35
毛のかたさ
ソフト