ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
- 用途
- 研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
- 付属品
- グランドナット×3個、カラー×3個
- トラスコ品番
- 682-1372
- 材質
- NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
- 呼び径
- (ND)4.8
- 最高使用圧力(MPa)
- 414
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ

















