19-950-2267 ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン) 82561669

ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82561669
品番
19-950-2267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品
グランドナット×3個、カラー×3個
トラスコ品番
682-1372
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
呼び径
(ND)4.8
最高使用圧力(MPa)
414
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする