ストライキングツールセット 4210100UES
高品質の鋼材を使用したタガネです。
平タガネ×5点、溝削りタガネ×1点のセットです。
柔らかいフォームに収納されているため、ばらけず整理整頓可能です。
- 用途
- 鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。
- トラスコ品番
- 692-5071
- セット内容
- 平タガネ(310-100-0、310-150-0、310-200-0、30-250-0、310-300-0)、溝削りタガネ(380-240-0)
- 材質
- 高合金鋼
- 全長(mm)
- 125
- 刃幅(mm)
- 18、平タガネ:15 / 18 / 24 / 25 / 26、溝削りタガネ:26
- セット数
- 6本
- 内容量
- 1セット(6丁)
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ



























