RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ストライキングツールセット 4210100UES
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6丁)
注文コード
82568231
品番
421-010-0-UES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したタガネです。
平タガネ×5点、溝削りタガネ×1点のセットです。
柔らかいフォームに収納されているため、ばらけず整理整頓可能です。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。
トラスコ品番
692-5071
セット内容
平タガネ(310-100-0、310-150-0、310-200-0、30-250-0、310-300-0)、溝削りタガネ(380-240-0)
材質
高合金鋼
全長(mm)
125
刃幅(mm)
18、平タガネ:15 / 18 / 24 / 25 / 26、溝削りタガネ:26
セット数
6本