プーラー セパレーターASSY
隙間がなく通常のプーラー爪が掛からない箇所のベアリング、ギア類抜き取りができます。
- 用途
- ベアリング・ギア・プーリー類の抜き取りに。
- 仕様
- H-108用セパレーターのみ
- トラスコ品番
- 147-0132
- セット内容
- セパレーター爪2枚・セパレーター用ボルトナット2本
- 材質
- スチール
- 開口寸法(mm)
- セパレーター:40~200
- 内容量
- 1台
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
作業工具 の新着商品
カテゴリ









![ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品] ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864467-261027-02.jpg)
![パイロットベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] パイロットベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06850361-261026-02.jpg)






![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)