若井産業
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70本)
注文コード
82568459
品番
PDZ419V
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ打ち込み時に切粉がでにくい
薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
トラスコ品番
700-7194
材質
SUS410
寸法L(mm)
19
適合板厚(mm)
薄鋼板0.8(2枚重ね計1.6mmまで)
寸法D(mm)
4
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo2
最大適合板厚(mm)
ステンレス板0.4(2枚重ね計0.8mmまで)