曜日別特売

チューブホルダー

チューブホルダー - CTK

チューブの安定供給に欠かせないドラムタイプ
複数サイズの使い分けに便利
設置型です

質量(kg)
4.4(リールスタンド/1.7 リールセット/2.7)
適合サイズ
内径:Φ150~300mm 外径:最大Φ400mm 幅:最大100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
530×450×160
内容量
1台(1台)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548211C-3
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする