hillbrush
ネイルブラシ
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
小さすぎずしっかり汚れが落とせる爪ブラシ。
長さ(mm)
122
幅(mm)
44
厚さ(mm)
30
縦(mm)
122
横(mm)
44
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.4
毛のかたさ
ミディアム
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82564855
NA4RESY
696-2364
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル、フィラメント:ポリエステル
黄
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82568967
NA4RESR
696-2348
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル、フィラメント:ポリエステル
赤
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82578207
NA4RESW
696-2355
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
白
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82584480
NA4RESG
696-2375
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル、フィラメント:ポリエステル
緑
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください