ネイルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
赤
注文コード
82568967
品番
NA4RESR
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。

用途
小さすぎずしっかり汚れが落とせる爪ブラシ。
トラスコ品番
696-2348
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル、フィラメント:ポリエステル
色
赤
長さ(mm)
122
幅(mm)
44
厚さ(mm)
30
縦(mm)
122
横(mm)
44
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.4
毛のかたさ
ミディアム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする