GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重2,500kg 幅50mm×長さ0.5+3m~10m
操作性に優れたラチェットバックルと高強度の繊維ベルトを採用したカギフックタイプのラッシングベルトです。荷物にやさしくフィットし、安全で確実な荷締め作業をサポートします。
- 用途
- 物流・運送現場での荷物の固定や荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、地震・豪雨・台風などの防災対策に。
- 仕様
- バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:Jフック
- 幅(mm)
- 50
- 色
- 青
- 破断荷重(kg)
- 5000
- 安全率
- 2(最大使用荷重×2=破断荷重)
- 最大使用荷重(kg)
- 2500
- 内容量
- 1本
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。全8種類を絞り込む
長さ(m)
質量(kg)
アイタイプ繊維スリング の新着商品
カテゴリ




























