曜日別特売

ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅

ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
材質
高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
等級
4等級
基本使用荷重(t)
12.5
ベルト幅×厚さ(mm)
300×10~11
内容量
1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
全16種類を絞り込む
全長(m)
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550268SGE4E300-10552-345610
¥198,400
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
82550435SGE4E300-9552-35069
¥181,300
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
82551370SGE4E300-7.5552-35127.5
¥155,500
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
82552395SGE4E300-3552-35293
¥78,300
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
82553111SGE4E300-6.5552-34456.5
¥138,400
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
82556200SGE4E300-5552-35435
¥112,600
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
82559036SGE4E300-9.5552-34979.5
¥189,900
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
82563297SGE4E300-8552-35098
¥164,100
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
82568678SGE4E300-3.5552-34573.5
¥86,900
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82571855SGE4E300-5.5552-34855.5
¥121,200
¥84,980
¥93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
82572686SGE4E300-8.5552-35038.5
¥172,700
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
82574820SGE4E300-7552-35047
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82575477SGE4E300-4.5552-35054.5
¥104,100
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
82577471SGE4E300-2.5552-34752.5
¥69,700
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
82579248SGE4E300-6552-50276
¥129,800
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82581506SGE4E300-4552-34874
¥95,500
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする