ホースリール 高圧温水用
高圧温水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
- トラスコ品番
- 389-9010
- 使用温度範囲(℃)
- -5~50
- 全長(m)
- ホース:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 14
- ホース内径(Φmm)
- 9.5
- ホース長さ(m)
- ジョイント:1
- 使用流体
- 高圧温水
- 設置場所
- 屋内
- 接続形状
- ジョイント:G3/8ユニオンメスシート
- ニップル
- 接続用:R3/8
- 先端金具
- ホース:Rc1/2
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ






















