曜日別特売

8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー - グーリング8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825571288089 4.000709-0975630.7M43.3
¥7,740
¥5,998
¥6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
825576008089 2.500709-0969500.45M2.52.05
¥8,030
¥6,398
¥7,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
825592018089 8.000709-0970901.25M86.8
¥13,730
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
825625278089 16.000709-09671102M1614
¥26,090
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825654318089 6.000709-0971801M65
¥12,200
¥9,698
¥10,668(税込)
23日以内出荷
返品不可
825751278089 12.000709-09741101.75M1210.2
¥16,950
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825783208089 14.000709-09681102M1412
¥23,720
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825813218089 2.000709-0972450.4M21.6
¥8,220
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
825822068089 3.000709-0973560.5M32.5
¥7,440
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
825839658089 10.000709-09661001.5M108.5
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825873418089 5.000709-0965700.8M54.2
¥10,650
¥8,398
¥9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする