グーリング
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M6
M4
M2.5
M8
M16
M6
M12
M14
M2
M3
M10
M5
全長(mm)
80
63
50
90
110
80
45
56
100
70
ねじ長さ(mm)
16
12
9
17
26
16
24
8
10
20
14
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82565431
品番
8089 6.000
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-0971
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
16
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX