グーリング
8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
ピッチ(mm)
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全長(mm)
選択してください
70
80
90
100
110
140
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552657
8090 10.000
709-2447
100
1.5
M10
9.3
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558616
8090 6.000
709-2448
80
1
M6
5.55
¥
12,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559517
8090 12.000
709-2445
110
1.75
M12
11.2
¥
16,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563498
8090 16.000
709-2446
110
2
M16
15.1
¥
26,090
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564758
8090 20.000
709-2450
140
2.5
M20
18.9
¥
34,050
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565991
8090 5.000
709-2451
70
0.8
M5
4.65
¥
10,650
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571530
8090 8.000
709-2449
90
1.25
M8
7.4
¥
13,730
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください