寸法図画像
グーリング
8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M6
M10
M6
M12
M16
M20
M5
M8
全長(mm)
80
100
80
110
140
70
90
ねじ長さ(mm)
11
16
11
18.5
20
25
8.5
14
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82558616
品番
8090 6.000
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-2448
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5.55
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
11
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX