曜日別特売

ロッキングアダプター(ビット交換式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82586327
品番
BD030W-1/2H
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

電動インパクトドライバーの6.35mm6角シャンクから12.7mmの差込角に変換するアダプターです。
6角シャンクに汎用の両頭ビットが使用できます。
両頭ビットとソケットの両方を一度にロックできるスライドチャックを採用しています。

用途
電動インパクトドライバーでのボルト締付作業に。
トラスコ品番
112-7597
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
57
差込角(mm)
6.35
対辺
1/2SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角凹(mm)
6.35
差込角凸(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする