曜日別特売

合皮手袋 スパイダーPRO

合皮手袋 スパイダーPRO - JOB Master合皮手袋 スパイダーPRO - JOB Master合皮手袋 スパイダーPRO - JOB Master合皮手袋 スパイダーPRO - JOB Master

通気性と透湿性のある、特許製法で作られたパーミア生地を使用しています。

トラスコ品番
175-1008
厚さ(mm)
1.5
色
黒
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82576755JWG-300LL
¥2,600
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする