JWG-300LL 合皮手袋 スパイダーPRO JOB Master 82576755

 

JWG-300LL 合皮手袋 スパイダーPRO JOB Master 82576755
JWG-300LL 合皮手袋 スパイダーPRO JOB Master 82576755
JWG-300LL 合皮手袋 スパイダーPRO JOB Master 82576755
JWG-300LL 合皮手袋 スパイダーPRO JOB Master 82576755

合皮手袋 スパイダーPRO

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
82576755
品番
JWG-300LL
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

通気性と透湿性のある、特許製法で作られたパーミア生地を使用しています。

トラスコ品番
175-1008
厚さ(mm)
1.5
色
黒
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする