曜日別特売
KV-12 乱尺 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業 82547021

耐候性VE被覆フレキチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
呼び46089
内容量1巻(10m)注文コード82547021品番KV-12 乱尺
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

呼び
46089
最小内径(Φmm)
12.3
最大外径(mm)
18
曲げ半径(mm)
65
半径(Φmm)
【固定使用】65
対応
耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする