千代田通商
耐水性ポリウレタンブレードホースFH
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。
寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。
ホースフッティングにて簡単接続できます。
環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途
各種空気圧配管及び工業用水の配管に。
材質
耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂
肉厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
8
11
16
全長(m)
20
50
外径(Φmm)
12
16
21
色
ライトブルー
白
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
内径(Φmm)
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591288
FH-11W-20
818-7274
白
11
20
16
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591927
FH-8LB-20
818-7283
ライトブルー
8
20
12
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592189
FH-16LB-20
818-7277
ライトブルー
16
20
21
¥
43,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592277
FH-8W-20
818-7286
白
8
20
12
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592390
FH-8W-50
818-7287
白
8
50
12
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82592530
FH-8LB-50
818-7284
ライトブルー
8
50
12
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください