曜日別特売
FH-8W-50 耐水性ポリウレタンブレードホースFH 千代田通商 82592390

代表画像

耐水性ポリウレタンブレードホースFH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)8
全長(m)50
外径(Φmm)12
色白
内容量1巻注文コード82592390品番FH-8W-50
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。
寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。
ホースフッティングにて簡単接続できます。
環境負荷物質を含まないエコホースです。

用途
各種空気圧配管及び工業用水の配管に。
トラスコ品番
818-7287
色
白
内径(Φmm)
8
全長(m)
50
外径(Φmm)
12
材質
耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂
肉厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする