曜日別特売

耐油ビニール被覆ステンフレキ

耐油ビニール被覆ステンフレキ - 日本シーム工業

スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています

色
黒
対応
耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
全8種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82546007KLSV-82 乱尺1巻(5m)37888.7250【固定使用】250
¥69,450
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546287KLSV-42 乱尺1巻(10m)372574048.1100【固定使用】100
¥67,300
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546321KLSV-36 乱尺1巻(10m)37987354280【固定使用】80
¥50,900
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546637KLSV-28乱尺1巻(10m)126.433.270【固定使用】70
¥33,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546978KLSV-70 乱尺1巻(5m)372886372.8200【固定使用】200
¥57,650
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547170KLSV-54 乱尺1巻(10m)251.360.1175【固定使用】175
¥82,200
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547425KLSV-22乱尺1巻(10m)4608520.826.540【固定使用】40
¥28,400
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547617KLSV-16乱尺1巻(10m)4602415.821.135【固定使用】35
¥23,600
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする