日本シーム工業
耐油ビニール被覆ステンフレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
1巻(5m)
1巻(10m)
呼び
3
3
37257
37987
1
37288
2
46085
46024
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
82546007
品番
KLSV-82 乱尺
参考基準価格(税別)
¥69,450
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
呼び
3
最小内径(Φmm)
78
最大外径(mm)
88.7
曲げ半径(mm)
250
半径(Φmm)
【固定使用】250
色
黒
対応
耐油性/耐候性/耐腐食性/防水