曜日別特売
KPE-28 乱尺 被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業 82546795

被覆エコロジーフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び1
内容量1巻(10m)注文コード82546795品番KPE-28 乱尺
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております
可塑剤移行や、毒性の問題が生じません
塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です
可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています

呼び
1
最小内径(Φmm)
26.4
最大外径(mm)
33.2
曲げ半径(mm)
30
半径(Φmm)
【固定使用】180
色
黒
対応
耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする