超耐候性VE被覆ステンフレキ

超耐候性VE被覆ステンフレキ - 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ - 日本シーム工業

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます

対応
耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
全17種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
色
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545919KSV-104 乱尺1巻(1m)黒4101.6114.31000
¥28,180
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546111KSV-82 乱尺1巻(5m)黒37888.9350
¥77,150
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546330KSV-22 乱尺1巻(10m)黒4608520.826.7130
¥31,600
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546576KSV-70 乱尺1巻(5m)黒372886373350
¥63,950
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546655KSV-54 乱尺1巻(10m)黒251.360.3280
¥91,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546689KSV-16G 乱尺1巻(10m)グレー4602415.821.3100
¥26,200
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546698KSV-28G 乱尺1巻(10m)グレー126.433.4150
¥36,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546725KSV-36 乱尺1巻(10m)黒379873542.2230
¥56,600
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546768KSV-42G 乱尺1巻(10m)グレー372574048.3250
¥74,800
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546786KSV-70G 乱尺1巻(5m)グレー372886373350
¥63,950
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546881KSV-28 乱尺1巻(10m)黒126.433.4150
¥36,600
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82546917KSV-54G 乱尺1巻(10m)グレー251.360.3280
¥91,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547161KSV-36G 乱尺1巻(10m)グレー379873542.2230
¥56,600
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547240KSV-16 乱尺1巻(10m)黒4602415.821.3100
¥26,200
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547285KSV-82G 乱尺1巻(5m)グレー37888.9350
¥77,150
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547337KSV-42 乱尺1巻(10m)黒372574048.3250
¥74,800
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82547529KSV-22G 乱尺1巻(10m)グレー4608520.826.7130
¥31,600
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする