KSV-82 乱尺 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業 82546111

超耐候性VE被覆ステンフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
呼び3
最小内径(Φmm)78
色黒
内容量1巻(5m)注文コード82546111品番KSV-82 乱尺
参考基準価格(税別)¥77,150販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます

色
黒
呼び
3
最小内径(Φmm)
78
最大外径(mm)
88.9
曲げ半径(mm)
350
対応
耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
半径(Φmm)
【固定使用】350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする